HERBO BVBA
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
Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
08420
08420.080.120
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
Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado con tuerca hexagonal oversized DIN 603/555 Acero Galvanizado caliente 4.8 M8X120
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.6
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
120 mm
Clase
4.6
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Info
La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.
Los tornillos galvanizados en caliente sobredimensionados se fabrican con una tolerancia de rosca estándar de clase 6g antes del recubrimiento.
Por lo tanto, después de la galvanización NO encajarán en las tuercas estándar o en los agujeros roscados con clase de tolerancia de rosca 6H. Las tuercas adecuadas han sido roscadas con la clase de tolerancia de rosca 6AZ (oversized).
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
120
m
6.5
P
1.25
fn (max.)
5.6
s
13
Vn (max.)
8.58
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈303/697
DIN
603/555
NF
≈E27-351/E25-402
BS
≈4933/3692
ISO
≈8677/4034
Números de artículo
Artículo No.
08420.080.120
EAN
8715492560995
UBB
951351382209
UNSPSC
31161612