text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado con tuerca hexagonal oversized DIN 603/555 Acero Galvanizado caliente 4.8 M16X90

Specifications

Diámetro M16
Longitud 90 mm
Marca Fabory
Clase 4.6
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.
    • Los tornillos galvanizados en caliente sobredimensionados se fabrican con una tolerancia de rosca estándar de clase 6g antes del recubrimiento.
    • Por lo tanto, después de la galvanización NO encajarán en las tuercas estándar o en los agujeros roscados con clase de tolerancia de rosca 6H. Las tuercas adecuadas han sido roscadas con la clase de tolerancia de rosca 6AZ (oversized).

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 38.8
k (max.) 8.95
L (mm) 90
m 13
P 2
fn (max.) 12.9
s 24
Vn (max.) 16.7

Standards

NEN ≈303/697
NF ≈E27-351/E25-402
ISO ≈8677/4034
DIN 603/555
BS ≈4933/3692

Article numbers

Article number 08420.160.090
EAN 8715494515542
UBB 500621922292
UNSPSC 31161612

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.