Nedtrain Oud
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
Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
08420
08420.160.160
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
Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado con tuerca hexagonal oversized DIN 603/555 Acero Galvanizado caliente 4.8 M16X160
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.6
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
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
M16
Longitud
160 mm
Clase
4.6
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Info
La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.
Los tornillos galvanizados en caliente sobredimensionados se fabrican con una tolerancia de rosca estándar de clase 6g antes del recubrimiento.
Por lo tanto, después de la galvanización NO encajarán en las tuercas estándar o en los agujeros roscados con clase de tolerancia de rosca 6H. Las tuercas adecuadas han sido roscadas con la clase de tolerancia de rosca 6AZ (oversized).
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
160
m
13
P
2
fn (max.)
12.9
s
24
Vn (max.)
16.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4933/3692
NF
≈E27-351/E25-402
DIN
603/555
NEN
≈303/697
ISO
≈8677/4034
Números de artículo
Artículo No.
08420.160.160
EAN
8715492561527
UBB
950351643750
UNSPSC
31161612