text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de apoyo con hexágono interior UNC ASME B18.3 Alloy steel Sin revestimiento (3/8)1/2X2 1/2

Article number
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cylindrical Knurled
Material Alloy steel
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento

Specifications

Longitud 2.1/2 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cylindrical Knurled
Material Alloy steel
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
  • El marcado de estos tornillos no es obligatorio.
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
  • Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca de estos tornillos es 3A, el revestimiento puede causar problemas de ajuste de la rosca.

Dimensions

A (max.) 0.75
D 0.5
D1 0.375
E 0.625
H (max.) 0.312
J 0.25
Hilos por pulgada 16
D (min.) 0.496
D (max.) 0.498

Standards

ASME B18.3
BS 2470

Article numbers

Article number U07111.050.0250
EAN 8715492892171
UBB 500624168919
UNSPSC 31161605

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.