text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de apoyo con hexágono interior UNC ASME B18.3 Alloy steel Sin revestimiento (#10)1/4X2 Inch

Especificaciones

Longitud 2 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cylindrical Knurled
Material Alloy steel
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
  • El marcado de estos tornillos no es obligatorio.
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
  • Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca de estos tornillos es 3A, el revestimiento puede causar problemas de ajuste de la rosca.

Dimensiones

A (max.) 0.375
D 0.25
D1 0.19
E 0.375
H (max.) 0.188
J 0.125
Hilos por pulgada 24
D (min.) 0.246
D (max.) 0.248

Estándares

ASME B18.3
BS 2470

Números de artículo

Artículo No. U07111.025.0200
EAN 8715492891457
UBB 500624163886
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.