Similar Tornillos de apoyo:
Tornillo de apoyo con hexágono interior f9 ISO ≈7379 Acero inoxidable (Inox) A2 (M10)12X50
Artículo No.: 51044.100.050
Tornillo de apoyo con hexágono interior f9 ISO ≈7379 Acero Sin revestimiento 012.9 (M6)8X20
Artículo No.: 07111.060.020
Tornillo de apoyo hexágono interior h8 ISO ≈7379 Acero Sin revestimiento 012.9 (M6)8X30
Artículo No.: 07117.060.030
Tornillo cabeza cilindrica ranurada con apoyo DIN 923 Acero inoxidable (Inox) A1 50 M5X3
Artículo No.: 51209.050.003