text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de apoyo con hexágono interior UNC ASME B18.3 Acero inoxidable (Inox) ASTM F879 304 (#10)1/4X3/4

Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cylindrical Knurled
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F879 304
Dirección del hilo Derecha

Especificaciones

Longitud 3/4 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cylindrical Knurled
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F879 304
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
  • El marcado de estos tornillos no es obligatorio.
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
  • Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca de estos tornillos es 3A, el revestimiento puede causar problemas de ajuste de la rosca.

Dimensiones

A (max.) 0.375
D 0.25
D1 0.19
E 0.375
H (max.) 0.188
J 0.125
Hilos por pulgada 24
D (min.) 0.246
D (max.) 0.248

Estándares

BS 2470
ASME B18.3

Números de artículo

Artículo No. U51044.025.0075
EAN 8715492895776
UBB 500624175765
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.