Tornillos de apoyo
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos de apoyo
07111
07111.160.050
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
Tornillo de apoyo con hexágono interior f9 ISO ≈7379 Acero Sin revestimiento 012.9 (M16)20X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
012.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
M16
Longitud
50 mm
Marca
Fabory
Clase
012.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
219.05
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
22
d-D
M16
dk (max.)
30.33
ds
20
ds(nom.)
20
k (max.)
14
L (mm)
50
P
2
s
10
Tolerancia del agujero f9 (máx.)
19.98
Tolerancia del agujero f9 (mín.)
19.928
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈7379
ASME
≈B18.3.3M
BS
≈4168-7
Números de artículo
Artículo No.
07111.160.050
EAN
8715492066336
UBB
951351663129
UNSPSC
31161605
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional