Tornillos de apoyo
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
Tornillos
Tornillos de apoyo
51044
51044.060.020
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
Tornillo de apoyo con hexágono interior f9 ISO ≈7379 Acero inoxidable (Inox) A2 (M6)8X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
M6
Longitud
20 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
15.03
Info
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
11
d-D
M6
dk (max.)
13.27
ds
8
ds(nom.)
8
k (max.)
5.5
L (mm)
20
P
1
s
4
Tolerancia del agujero f9 (máx.)
7.987
Tolerancia del agujero f9 (mín.)
7.951
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.3.3M
ISO
≈7379
BS
≈4168-7
Números de artículo
Artículo No.
51044.060.020
EAN
8715492261878
UBB
952351502739
UNSPSC
31161605
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional