text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de apoyo con hexágono interior f9 ISO ≈7379 Acero inoxidable (Inox) A2 (M5)6X10


Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Diámetro M5
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 5.89
Info
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
  • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
  • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Codigo SA

Dimensions

b 9.5
d-D M5
dk (max.) 10.22
ds 6
ds(nom.) 6
k (max.) 4.5
L (mm) 10
P 0.8
s 3
Tolerancia del agujero f9 (máx.) 5.99
Tolerancia del agujero f9 (mín.) 5.96

Standards

ISO ≈7379
ASME ≈B18.3.3M
BS ≈4168-7

Article numbers

Article number 51044.050.010
EAN 8715492261786
UBB 952351502242
UNSPSC 31161605

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.