text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con ranura y arandela DIN ≈6900 Acero Cincado pasivado amarillo 5.8 M6X18


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 5.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 18 mm
Marca Fabory
Clase 5.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 6.27
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
d2 12
h 1.2
k 4
L (mm) 18
n 1.6
P 1
s 10

Estándares

DIN ≈6900
ISO ≈10644

Números de artículo

Artículo No. 24904.060.018
EAN 8715492645852
UBB 951353177664
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.