Tornillos Combi
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
Tornillos
Tornillos Combi
24904
24904.060.012
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
Tornillo con ranura y arandela DIN ≈6900 Acero Cincado pasivado amarillo 5.8 M6X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
5.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
12 mm
Marca
Fabory
Clase
5.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Peso por pieza (g)
5.9
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
d2
12
h
1.2
k
4
L (mm)
12
n
1.6
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈10644
DIN
≈6900
Números de artículo
Artículo No.
24904.060.012
EAN
8715492645845
UBB
951353177581
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando