text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con ranura y arandela DIN ≈6900 Acero Cincado pasivado amarillo 5.8 M5X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 5.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Clase 5.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.98
Codigo SA

Dimensiones

d-D M5
d2 10
h 1
k 3.5
L (mm) 12
n 1.2
P 0.8
s 8

Estándares

ISO ≈10644
DIN ≈6900

Números de artículo

Artículo No. 24904.050.012
EAN 8715492645821
UBB 951353177334
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.