text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 40 tiendas
Surtido más grande en Europa
Especialista desde hace más de 70 años
Iniciar sesión
Registro
Europa
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Alemania
Italia
Otro
Otro
Otro
中国
Select Language :
Holandés
Francés
Inglés
Select Language :
Eslovaco
Inglés
Select Language :
Español
Inglés
Select Language :
Francés
Inglés
Select Language :
Húngaro
Inglés
Select Language :
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Select Language :
Holandés
Inglés
Select Language :
Polaco
Inglés
Select Language :
Portugués
Inglés
Select Language :
Inglés
Select Language :
Checo
Inglés
Select Language :
Rumano
Inglés
Select Language :
Chino simplificado
Select Language :
Alemán
Inglés
Select Language :
Italiano
Inglés
Español / Español
Europa
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Alemania
Italia
Otro
Otro
Otro
中国
Select Language :
Holandés
Francés
Inglés
Select Language :
Eslovaco
Inglés
Select Language :
Español
Inglés
Select Language :
Francés
Inglés
Select Language :
Húngaro
Inglés
Select Language :
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Select Language :
Holandés
Inglés
Select Language :
Polaco
Inglés
Select Language :
Portugués
Inglés
Select Language :
Inglés
Select Language :
Checo
Inglés
Select Language :
Rumano
Inglés
Select Language :
Chino simplificado
Select Language :
Alemán
Inglés
Select Language :
Italiano
Inglés
Español / Español
Iniciar sesión
Registro
Hide me
Productos
Menu
Fijación
Tornillos
Tornillos de hexágono interior
Tuercas
Tornillos
Varilla roscada y espárragos
Arandelas & anillos
Anclajes
Pasadores cónico
Remaches
Insertos y reparación de roscas
Tornillos ojo & eje
Piezas de ingeniería
Surtidos de tornillos y sistemas de almacenamiento
Hardware y sistemas
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Espaciadores & separadores
Machine parts
Outlet
Herramientas y mantenimiento
Herramientas manuales
Herramientas
Productos de seguridad
Herramientas a batería
Esmerilar e lixar
Automatización & conexión
Adhesivos, selladores y cintas
Materiales de manejo & almacenamiento
Herramientas neumáticas
Equipos eléctricos
Limpieza
Productos químicos técnicos
Neumático & hidráulico
Soldadura & aplicaciones de gas
Ofertas especiales
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
Tornillos
Todas las categorías
Adhesivos, selladores y cintas
Automatización & conexión
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Ofertas especiales
Productos de seguridad
Productos químicos técnicos
Soldadura & aplicaciones de gas
Quick Search
X
Búsqueda
restaurar
home
...
Tornillos
U51140
U51140.025.0100
Tornillo con ranura UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Acero inoxidable (Inox) A2 (AISI 304/18-8) 1/4-20X1.
ART NR
U51140.025.0100
EAN
8717077792258
UBB
500625015853
UNSPSC
31161504
Precio por 
-
Incl. IVA
Embalaje: 50
Solo embalaje completo
-
+
Añadir
Imprimir
Descargar PDF
Previous
Next
especificaciones
Diámetro
1/4
Largura (L) (Inch - ft)
1 Inch
TPI
20
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Binding head
Material (largo)
Acero inoxidable (Inox)
Material técnico
A2 (AISI 304/18-8)
Dirección del hilo
Derecha
Normas
ASME
B18.6.3
Elegir otras medidas
Especificaciones
O (max.)
0.165
F (max.)
0,061
A (max.)
0.525
J (max.)
0.075
T (max.)
0.105
Hilos por pulgada
20