U51215
U51215.016.0031
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
Tornillo con ranura UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Acero inoxidable (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #8-32X5/16
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Truss head
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM F837 304
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
NO.8
Longitud
5/16 Inch
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Truss head
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM F837 304
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Unified National Coarse
Hilos por pulgada
32
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensiones
A (max.)
0.384
H (max.)
0.102
J (max.)
0.054
T (max.)
0.058
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.6.3
Números de artículo
Artículo No.
U51215.016.0031
EAN
8712423001978
UBB
500625032437
UNSPSC
31161504