Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01090
01090.060.012
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
Tornillo con hexágono reducido y punta DIN 561 Ri Acero Sin revestimiento 22H M6X12
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P)
1
Marca
Fabory
Clase
22H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
12 mm
Threaded pitch (P)
1
Marca
Fabory
Clase
22H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M6
dg
4.4
dp (max.)
4
g2
3.5
k
5
L (mm)
12
P
1
s
8
z2 (min.)
3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
561-Ri
Números de artículo
Artículo No.
01090.060.012
EAN
8717077269897
UBB
500647903359
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD