Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01090
01090.240.050
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
Tornillo con hexágono reducido y punta DIN 561 Ri Acero Sin revestimiento 22H M24X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P)
3
Marca
Fabory
Clase
22H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
M24
Longitud
50 mm
Threaded pitch (P)
3
Marca
Fabory
Clase
22H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
249
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M24
dg
19.6
dp (max.)
18
g2
10.5
k
17
L (mm)
50
P
3
s
30
z2 (min.)
12
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
561-Ri
Números de artículo
Artículo No.
01090.240.050
EAN
8717077270404
UBB
500647908481
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD