text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con hexágono reducido y punta DIN 561 Ri Acero Sin revestimiento 22H M20X80


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P) 2.5
Marca Fabory
Clase 22H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 80 mm
Threaded pitch (P) 2.5
Marca Fabory
Clase 22H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 220
Codigo SA

Dimensiones

d-D M20
dg 16.4
dp (max.) 15
g2 8.7
k 14
L (mm) 80
P 2.5
s 24
z2 (min.) 10

Estándares

DIN 561-Ri

Números de artículo

Artículo No. 01090.200.080
EAN 8717077270350
UBB 500647907988
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.