text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con hexágono reducido y punta DIN 561 Ri Acero Sin revestimiento 22H M16X120


Article number
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P) 2
Marca Fabory
Clase 22H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Diámetro M16
Longitud 120 mm
Threaded pitch (P) 2
Marca Fabory
Clase 22H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 181
Codigo SA

Dimensions

d-D M16
dg 13
dp (max.) 12
g2 7
k 11
L (mm) 120
P 2
s 19
z2 (min.) 8

Standards

DIN 561-Ri

Article numbers

Article number 01090.160.120
EAN 8717077270305
UBB 500647907491
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.