01091
01091.060.025
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
Tornillo con hexágono reducido y punta DIN 561 Ri Acero Cincado 22H M6X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P)
1
Clase
22H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
25 mm
Threaded pitch (P)
1
Clase
22H
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
M6
dg
4.4
dp (max.)
4
g2
3.5
k
5
L (mm)
25
P
1
s
8
z2 (min.)
3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
561-Ri
Números de artículo
Artículo No.
01091.060.025
EAN
8717077270589
UBB
500647910289