Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01096
01096.080.020
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
Tornillo con hexágono reducido y punta de cono DIN 564 Ri Acero Sin revestimiento 22H M8X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
22H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M8
Longitud
20 mm
Marca
Fabory
Clase
22H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
9.5
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M8
dg
6
D (mm)
5.5
dp
5.5
k
6
L (mm)
20
P
1.25
s
10
z2
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
564-Ri
Números de artículo
Artículo No.
01096.080.020
EAN
8717077292505
UBB
500650780520
UNSPSC
31162400