text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con cabeza de botón TX Acero Inoxidable A4 M8x65


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 65 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 23.9
Info
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
  • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
  • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
dk (max.) 14
k (max.) 4.4
L (mm) 65
P 1.25
Llave de vaso 40

Estándares

ISO 7380-3

Números de artículo

Artículo No. 55032.080.065
EAN 8715494080941
UBB 500720749208
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.