text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con cabeza cilíndrica Pozidriv DIN 7985-Z Acero Cincado 4.8 M8X16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 12.8
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
Longitud del hilo (mín.) 34
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k 6
L (mm) 16
Nr. ranura 4
P 1.25

Estándares

DIN 7985
ISO ≈7045

Números de artículo

Artículo No. 24662.080.016
EAN 8715492640444
UBB 951353431921
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.