Nedtrain Oud
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
55340
55340.080.025
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
Tornillo cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero inoxidable (Inox) A4 M8X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
25 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
16
Rosca total C ≤
40
k
6
L (mm)
25
Nr. ranura
4
P
1.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈7045
DIN
7985
Números de artículo
Artículo No.
55340.080.025
EAN
8715492343659
UBB
950353894443
UNSPSC
31161504