text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M6X60

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 60 mm
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk (max.) 12
Rosca total C ≤ 35
k 4.6
L (mm) 60
Nr. ranura 3
P 1

Estándares

ISO ≈7045
DIN 7985

Números de artículo

Artículo No. 24810.060.060
EAN 8715492645234
UBB 950353874890
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.