Nedtrain Oud
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
24665
24665.050.060
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
Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado 4.8 M5X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
60 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
10
Rosca total C ≤
28
k
3.8
L (mm)
60
Nr. ranura
2
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈7045
DIN
7985
Números de artículo
Artículo No.
24665.050.060
EAN
8715492641014
UBB
950353622844
UNSPSC
31161504