MAVE B.V.
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
Tornillos
Tornillos
24665
24665.040.010
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
Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado 4.8 M4X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M4
Longitud
10 mm
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1.6
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M4
Longitud del hilo (mín.)
22
dk (max.)
8
Rosca total C ≤
25
k
3.1
L (mm)
10
Nr. ranura
2
P
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈7045
DIN
7985
Números de artículo
Artículo No.
24665.040.010
EAN
8715492640796
UBB
950353906163
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD