text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado 4.8 M3X6


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 6 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.68
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3
Longitud del hilo (mín.) 19
dk (max.) 6
Rosca total C ≤ 20
k 2.4
L (mm) 6
Nr. ranura 1
P 0.5

Estándares

DIN 7985
ISO ≈7045

Números de artículo

Artículo No. 24665.030.006
EAN 8715492640659
UBB 950353834472
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.