text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con cabeza avellanada Pozidriv DIN 965 A-Z Acero Cincado 4.8 M4X10


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.06
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
Longitud del hilo (mín.) 22
dk (max.) 7.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 10
Nr. ranura 2
P 0.7

Estándares

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Números de artículo

Artículo No. 24672.040.010
EAN 8715492642509
UBB 950353748342
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.