24670
24670.020.008
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
Tornillo con cabeza avellanada Philips DIN 965 A-H Acero Cincado 4.8 paquete grande M2X8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
8 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
paquete grande
Dimensiones
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
8
Nr. ranura
1
P
0.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈7046-1
DIN
965
NF
≈E25-119-1
Números de artículo
Artículo No.
24670.020.008
EAN
8715492641250
UBB
950353518166
UNSPSC
31161504