text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con cabeza avellanada Philips DIN 965 A-H Acero Cincado 4.8 paquete grande M2X16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Embalado por 2.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.37
Info paquete grande
Codigo SA

Dimensiones

d-D M2
Longitud del hilo (mín.) 16
dk (max.) 3.8
Rosca total C ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 16
Nr. ranura 1
P 0.4

Estándares

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Números de artículo

Artículo No. 24670.020.016
EAN 8715492641281
UBB 950353518406
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.