24670
24670.025.005
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
Tornillo con cabeza avellanada Philips DIN 965 A-H Acero Cincado 4.8 paquete grande M2,5X5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2.5
Longitud
5 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
paquete grande
Dimensiones
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk (max.)
4.7
Rosca total C ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
5
Nr. ranura
1
P
0.45
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
DIN
965
Números de artículo
Artículo No.
24670.025.005
EAN
8717077071322
UBB
500645206904
UNSPSC
31161504