text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con cabeza avellanada Philips DIN 965 A-H Acero Cincado 4.8 M8X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 8.67
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
Longitud del hilo (mín.) 34
dk (max.) 14.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 25
Nr. ranura 4
P 1.25

Estándares

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Números de artículo

Artículo No. 24671.080.025
EAN 8715492642356
UBB 951353508256
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.