text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo carriage rosca oversized UNC ASME B18.5 Acero SAE J429 Galvanizado caliente Gr.2 oversized 3/8-16X3.1/2

Specifiche

Diámetro 3/8 Inch
Longitud 3.1/2 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.2
Material Acero
Material técnico SAE J429
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Unified National Coarse
Info oversized

Dimensioni

O (max.) 0.388
P (max.) 0.219
A (max.) 0.844
H (max.) 0.208
LT (min.): L6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Inch 1
Hilos por pulgada 16

Standard

ASME B18.5

Numeri di articolo

Numero articolo U08307.037.0350
EAN 8717077380462
UBB 500623999074
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.