text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo carriage rosca oversized UNC ASME B18.5 Acero SAE J429 Galvanizado caliente Gr.2 oversized 1/2-13X3.1/2

Especificaciones

Diámetro 1/2 Inch
Longitud 3.1/2 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.2
Material Acero
Material técnico SAE J429
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Unified National Coarse
Info oversized

Dimensiones

O (max.) 0.515
P (max.) 0.281
A (max.) 1094
H (max.) 0.27
LT (min.): L6 Inch 1.5
LT (min.): L≤6 Inch 1.25
Hilos por pulgada 13

Estándares

ASME B18.5

Números de artículo

Artículo No. U08307.050.0350
EAN 8717077380547
UBB 500623999801
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.