text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Slotbout UNC overmaats ASME B18.5 Staal SAE J429 Thermisch verzinkt Gr.2 overmaats 1/2-13X1.1/2

Specificații

Diameter 1/2 Inch
Lengte 1.1/2 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
Info overmaats

Dimensiuni

O (max.) 0.515
P (max.) 0.281
A (max.) 1094
H (max.) 0.27
LT(min.): L6 Inch 1.5
LT(min.): L≤6 Inch 1.25
Gangen per Inch 13

Standarde

ASME B18.5

Numerele articolelor

Cod Articol U08307.050.0150
EAN 8717077380509
UBB 500623999496
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.