text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo carriage rosca métrica ISO DIN 603 Acero Galvanizado caliente 8.8 ISO métrico M12X35


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P) 1.75
Marca Fabory
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 35 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Marca Fabory
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 53
Info ISO métrico
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 35
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Estándares

DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677
NEN ≈303

Números de artículo

Artículo No. 08410.120.035
EAN 8717077289055
UBB 500648051414
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.