Tornillos cabeza triangular
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
Tornillos hexagonales
Tornillos cabeza triangular
01085
01085.080.025
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
Tornillo cabeza triangular din 22424 DIN 22424 A Acero Sin revestimiento 8.8 M8X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Triangle
Forma de la cabeza
Triangle head
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M8
Longitud
25 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Triangle
Forma de la cabeza
Triangle head
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
16.7
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (max.)
22.2
c (max.)
2.4
d-D
M8
dc
15.2
f (max.)
11.75
k (max.)
6.1
L (mm)
25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
22424-A
Números de artículo
Artículo No.
01085.080.025
EAN
8717077292048
UBB
500650775918
UNSPSC
31162400