Tuerca deslizante
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Lindapter
Sistemas de instalación
Tuerca deslizante
16194
16194.080.001
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
Tornillo cabeza tipo T / tuerca 38/17 Acero Cincado M8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
TYPE 38/17
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
34 mm
Marca
Fabory
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
TYPE 38/17
Peso por pieza (g)
20
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
17.6
d-D
M8
L (mm)
34
L
34
s
6.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
16194.080.001
EAN
8717077313538
UBB
500650990095
UNSPSC
31162400