text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza T tipo 28/15 Acero inoxidable (Inox) A4 M10X30

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica

Dimensiones

b1 10
b2 22.5
d-D M10
k 4.5
L (mm) 30

Números de artículo

Artículo No. 55740.100.030
EAN 8715494634472
UBB 500634383326
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.