text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza T tipo 28/15 Acero inoxidable (Inox) A2 M8X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 13.7
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 13.7
Codigo SA 7318159585

Dimensiones

b1 10
b2 22.5
d-D M8
k 4
L (mm) 20

Números de artículo

Artículo No. 51740.080.020
EAN 8715494629126
UBB 500634351976
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.