text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza T tipo 28/15 Acero inoxidable (Inox) A2 M10X25


Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 19.9
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diámetro M10
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 19.9
Codigo SA

Dimensions

b1 10
b2 22.5
d-D M10
k 4.5
L (mm) 25

Article numbers

Article number 51740.100.025
EAN 8715494629232
UBB 500634352966
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.