01098
01098.100.025
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
Tornillo cabeza reducida hexagonal con punta DIN 561 Acero Sin revestimiento 22H M10X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P)
1.5
Clase
22H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
25 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Clase
22H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M10
dp (max.)
7
k
7
L (mm)
25
P
1.5
s
13
z2 (min.)
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-133
DIN
561
Números de artículo
Artículo No.
01098.100.025
EAN
8715492022684
UBB
952351213733