text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero Sin revestimiento 010.9 M4X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 4.6
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
    • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
    • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
dk (max.) 7.6
Rosca total C ≤ 16
k (max.) 2.2
L (mm) 50
P 0.7
s 2.5

Estándares

ISO 7380-1
NF ≈E25-126
BS ≈4168-6
ASME ≈B18.3.4M

Números de artículo

Artículo No. 07150.040.050
EAN 8715492068675
UBB 953351992201
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.