text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero inoxidable (Inox) A2 M3X16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.92
Info
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
  • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
  • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3
dk (max.) 5.7
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 1.65
L (mm) 16
P 0.5
s 2

Estándares

ISO 7380-1
BS ≈4168-6
NF ≈E25-126
ASME ≈B18.3.4M

Números de artículo

Artículo No. 51030.030.016
EAN 8715492258823
UBB 951351540525
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.