text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza redonda encaje doble NF E25-129 Acero Cincado 4.8 M6X10


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 4.6
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
Longitud del hilo (mín.) 38
dk (max.) 15
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 10
n 1.6
P 1
t (min.) 1.5

Estándares

NF E25-129

Números de artículo

Artículo No. 24862.060.010
EAN 8715493593817
UBB 950353762764
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.