text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza redonda con tuerca DIN 607/555 Acero Sin revestimiento 4.6 M8X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.6
Forma de la cabeza Cup head
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Clase 4.6
Forma de la cabeza Cup head
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 23.8
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 16.55
g (max.) 3
k (max.) 6.38
L (mm) 40
m (js15) 6.5
P 1.25
s 13

Estándares

DIN 607/555

Números de artículo

Artículo No. 08007.080.040
EAN 8717077304963
UBB 500650904955
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.