U48210
U48210.031.0075
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
Tornillo cabeza redonda con ranura UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Latón 5/16-18X3/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Latón
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Unified National Coarse
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5/16 Inch
Longitud
3/4 Inch
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Latón
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Unified National Coarse
Hilos por pulgada
18
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensiones
A (max.)
0.59
H (max.)
0.216
J (max.)
0.084
T (max.)
0.132
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.6.3
Números de artículo
Artículo No.
U48210.031.0075
EAN
8717077797659
UBB
500624976105
UNSPSC
31161504