U24212
U24212.016.0300
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
Tornillo cabeza red/ph comb UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Cincado #8-32X3 Inch
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Slotted/Phillips Combination
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Low carbon steel
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
NO.8
Longitud
3 Inch
Caracteristicas de conducción
Slotted/Phillips Combination
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Low carbon steel
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Unified National Coarse
Hilos por pulgada
32
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensiones
A (max.)
0.309
H (max.)
0.12
J (max.)
0.054
Nr. ranura
2
T (max.)
0.077
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.6.3
Números de artículo
Artículo No.
U24212.016.0300
EAN
8717077799745
UBB
500624924212
UNSPSC
31161504