Nedtrain Oud
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
Tornillos
Tornillos
56460
56460.060.030
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
Tornillo cabeza oval ancha con ranura NF ≈E25-129 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M6X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
6.6
Color
Blanco
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
30 mm
Marca
Fabory
Clase
6.6
Color
Blanco
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1.17
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
Longitud del hilo (mín.)
38
dk (max.)
15
Rosca total C ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
30
n
1.9
P
1
t (min.)
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-129
Números de artículo
Artículo No.
56460.060.030
EAN
8715492864154
UBB
950353331941
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando